text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Knevelschroeven din 444b
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
Knevelschroeven
Knevelschroeven din 444b
16181
16181.100.140
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
Knevelschroef DIN 444 B Staal Elektrolytisch verzinkt 4.6 M10X140
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
4.6
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M10
Lengte
140 mm
Klasse
4.6
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
d2(H9)
10
d3(max.)
20
L (mm)
140
P
1.5
s (max.)
12
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
444-B
Artikelnummers
Artikelnummer
16181.100.140
EAN
8717077275737
UBB
500647859882
UNSPSC
31161610