text.skipToContent text.skipToNavigation

Knevelschroef DIN 444 B Staal Elektrolytisch verzinkt 4.6 M10X100

  1. Artikelnummer 16181.100.100
  2. EAN 8717077275690
  3. UBB 500647859478
  4. UNSPSC 31161610

Prijs per 
-


Verpakking: 25
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M10 , M10 , M10 , M10 , M10 , M10 , M10 , M10 , M10 , M10 , M10 , M10
d1 M10
Lengte (L) (mm) 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100
Klasse 4.6 , 4.6 , 4.6 , 4.6 , 4.6 , 4.6 , 4.6 , 4.6 , 4.6 , 4.6 , 4.6 , 4.6
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
DIN 444 B
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

b (min.): 125mm<L≤200mm 32
b (min.): L≤125mm 26
d2 (H9) 10
d3 (max.) 20
P 1.50
s (max.) 12
  1. Download CAD model