text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Nedtrain Oud
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
Knevelschroeven
Knevelschroeven din 444b
46181
46181.160.130
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
Knevelschroef DIN 444 B Messing CU2/CU3 M16X130
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
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M16
Lengte
130 mm
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
d2(H9)
16
d3(max.)
32
L (mm)
130
P
2
s (max.)
17
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
444-B
Artikelnummers
Artikelnummer
46181.160.130
EAN
8717077278974
UBB
500647893865
UNSPSC
31161610