text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Schuurpapierrol 618 115 mm x 50m korrel 220 voor verf/metaal SiC


3M™ papierrol 618 is een mineraal schuurmiddel op siliciumcarbidebasis op een flexibele drager met een Free-Cut antileklaag. Onze papierrollen geven een scherpe, agressieve snede met een fijne afwerking.Gebruik 3M™ Papierrol 618 voor een scherpe, agressieve snede en een fijne afwerking. Onze 618 rollen hebben een flexibele en vormbare waterbestendige rug en een Free-Cut antileklaag.

Artikelnummer 046063M
Breedte 115
Type Rol
Lengte (mm) 50000
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 115
Type Rol
Lengte (mm) 50000
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Silicone carbide
Korreling volgens CAMI 220
Fijnheidsgraad Fijn
Merken 3M
Gewicht per stuk (g) 2317.5
HS- en goederencode

Omschrijving

3M™ papierrol 618 is een mineraal schuurmiddel op siliciumcarbidebasis op een flexibele drager met een Free-Cut antileklaag. Onze papierrollen geven een scherpe, agressieve snede met een fijne afwerking.Gebruik 3M™ Papierrol 618 voor een scherpe, agressieve snede en een fijne afwerking. Onze 618 rollen hebben een flexibele en vormbare waterbestendige rug en een Free-Cut antileklaag.

Artikelnummers

Artikelnummer 046063M
EAN 5010027588349
UBB 500614549193
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 04606
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.