text.skipToContent text.skipToNavigation

Lamellenslijpschijf SMT 624 Supra d. 125 mm korreling 120 12graden conisch RVS z


Zirkoniumkorund. Voor de bewerking van randen en lasnaden op RVS en staal. Gelijkmatig contactbeeld. Hoog slijpvermogen. Gat 22,23 mm Ø

Artikelnummer S0565.001.120
Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Max. toerental 12200
Diameter 125
Type Schijf
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Max. toerental 12200
Diameter 125
Type Schijf
Schijfdiameter 125
Materiaal drager Overig
Korrel 120
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 120

Omschrijving

For universal use in demanding edge and surface grinding work. High removal rate and comfortable grinding behavior

Artikelnummers

Artikelnummer S0565.001.120
EAN 4014855046799
UBB 240216512451
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 322776
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.