text.skipToContent text.skipToNavigation

Lamellenslijpschijf SMT 624 Supra d. 115 mm korreling 40 12graden conisch RVS zi


Zirkoniumkorund. Voor de bewerking van randen en lasnaden op RVS en staal. Gelijkmatig contactbeeld. Hoog slijpvermogen. Gat 22,23 mm Ø

Artikelnummer S0565.000.040
Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Max. toerental 13300
Diameter 115
Type Schijf
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Max. toerental 13300
Diameter 115
Type Schijf
Schijfdiameter 115
Materiaal drager Overig
Korrel 40
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 40

Omschrijving

For universal use in demanding edge and surface grinding work. High removal rate and comfortable grinding behavior

Artikelnummers

Artikelnummer S0565.000.040
EAN 4014855045990
UBB 240216511388
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 322765
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.