text.skipToContent text.skipToNavigation

Afbraamschijf A 24 R Supra D180xS8mm gebogen staal gat 22,23 mm KLINGSPOR


Voor de bewerking van staal. Ook geschikt voor de bewerking van RVS. Zeer goede agressiviteit en standtijd. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummer 0X093739
Max. toerental 8500
Diameter 180
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Max. toerental 8500
Diameter 180
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Model A 24 R Supra

Omschrijving

Voor de bewerking van staal. Ook geschikt voor de bewerking van RVS. Zeer goede agressiviteit en standtijd. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummers

Artikelnummer 0X093739
EAN 4014855010714
UBB 500513287689
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 13418
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.