text.skipToContent text.skipToNavigation

Kartelknop voor cilinderkopschroeven met binnenzeskant Kunststof Polyoxymethyleen M4X17


Eenvoudige montage met 1 hamerslag op binnenzeskantschroeven Beschikbaar voor binnenzeskantschroeven M3 tot en met M10 Passen perfect op DIN 912, DIN 6912 en DIN 7984

Artikelnummer
d2 = dk 7
Bestemd voor M4
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyoxymethyleen
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

d2 = dk 7
Bestemd voor M4
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyoxymethyleen
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d1 17
d2 7
h 5.5

Omschrijving

Eenvoudige montage met 1 hamerslag op binnenzeskantschroeven Beschikbaar voor binnenzeskantschroeven M3 tot en met M10 Passen perfect op DIN 912, DIN 6912 en DIN 7984

Artikelnummers

Artikelnummer 56740.040.017
EAN 8715492865441
UBB 950356308474
UNSPSC 31162801

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.