text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Afsluitsleutel Impulsmoersleutel 3/4" aandrijfvierkant 230-450Nm 3/8" PT 3000RPM


Artikelnummer 2Q144432
Machinegewicht (kg) 4.25
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname 3/4 inch
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm) 450
Max. aandraaimoment (Nm) 450
Aandraaimoment instelbaar Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Machinegewicht (kg) 4.25
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname 3/4 inch
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm) 450
Max. aandraaimoment (Nm) 450
Aandraaimoment instelbaar Ja
Impulsmoeraanzetter Ja
Max. draadmaat (metrisch) 20
Merken Red Rooster
Gewicht per stuk (g) 4250
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 2Q144432
EAN 8717981280643
UBB 500636722604
UNSPSC 27112713
Fabrikant artikelnummer RRI-200T
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.