text.skipToContent text.skipToNavigation

La-Ka-Pe Transportstapelbak L800xB600xH320mm blauw PP handgreepopening zijwanden


Artikelnummer 6L664172
Kleur Blauw
Materiaal Overig
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 60
Binnenbreedte (mm) 545
Binnenhoogte (mm) 305
Buitenbreedte (mm) 600
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Blauw
Materiaal Overig
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 60
Binnenbreedte (mm) 545
Binnenhoogte (mm) 305
Buitenbreedte (mm) 600
Buitenhoogte (mm) 320
Buitendiepte (mm) 800
Binnendiepte (mm) 740
Merken La-ka-pe
Gewicht per stuk (g) 4300
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 6L664172
EAN 4031022013545
UBB 500582824149
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer TK800/320-0 BLAU
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.