text.skipToContent text.skipToNavigation

Halfronde schijfspie DIN 6888 Staal C45+C Blank 3X3,7MM


Artikelnummer
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch C45+C
Oppervlaktebedekking Blank
Info
  • (1.) Toepassing geldt wanneer deze spieën als passpieën worden toegepast en het gehele draaimoment moeten overbrengen.
  • (2.) Toepassing geldt wanneer deze spieën alleen gebruikt worden voor het positioneren van het aandrijfelement, terwijl voor het overbrengen van het draaimoment andere elementen bijv. inlegspieën of conische pennen worden gebruikt.
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch C45+C
Oppervlaktebedekking Blank
Info
  • (1.) Toepassing geldt wanneer deze spieën als passpieën worden toegepast en het gehele draaimoment moeten overbrengen.
  • (2.) Toepassing geldt wanneer deze spieën alleen gebruikt worden voor het positioneren van het aandrijfelement, terwijl voor het overbrengen van het draaimoment andere elementen bijv. inlegspieën of conische pennen worden gebruikt.

Afmetingen

b 3
d2 10
Voor as (1.) ø 8
Voor as (1.) ø ≤ 10
Voor as (2.) ø 12
Voor as (2.) ø ≤ 17
L ≈ 9.66

Normeringen

BS 4235-2
DIN 6888
ISO 3912

Artikelnummers

Artikelnummer 39200.030.003
EAN 8715492811042
UBB 950359077324
UNSPSC 31163207

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.