text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Nedtrain Oud
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
Spieën
39200
39200.020.002
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
Halfronde schijfspie DIN 6888 Staal C45+C Blank 2X2,6MM
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
C45+C
Oppervlaktebedekking
Blank
Info
(1.) Toepassing geldt wanneer deze spieën als passpieën worden toegepast en het gehele draaimoment moeten overbrengen.
(2.) Toepassing geldt wanneer deze spieën alleen gebruikt worden voor het positioneren van het aandrijfelement, terwijl voor het overbrengen van het draaimoment andere elementen bijv. inlegspieën of conische pennen worden gebruikt.
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
C45+C
Oppervlaktebedekking
Blank
Info
(1.) Toepassing geldt wanneer deze spieën als passpieën worden toegepast en het gehele draaimoment moeten overbrengen.
(2.) Toepassing geldt wanneer deze spieën alleen gebruikt worden voor het positioneren van het aandrijfelement, terwijl voor het overbrengen van het draaimoment andere elementen bijv. inlegspieën of conische pennen worden gebruikt.
Afmetingen
b
2
d2
7
Voor as (1.) ø
6
Voor as (1.) ø ≤
8
Voor as (2.) ø
10
Voor as (2.) ø ≤
12
h
2.6
L ≈
6.76
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
6888
BS
4235-2
ISO
3912
Artikelnummers
Artikelnummer
39200.020.002
EAN
8715492811004
UBB
950359076904
UNSPSC
31163207