text.skipToContent text.skipToNavigation

Fristads Kansas Softshell jas 4083 SOFTSHELL 4083 Fluorescent orange/marine blue 4XL

  1. Artikelnummer 9G796611
  2. UBB 500673729173
  3. UNSPSC 46180000
  4. Fabrikant artikel nr 125024-271-4XL (25281809)

Prijs per 
-


Verpakking: 1

Kwaliteit: 100% polyester, 305 gr/m² Ademend, winddicht en waterafstotend Rits over de hele lengte aan de voorzijde met sluitklep binnenin Grote zak met rits, zakje voor ID-pas, twee voorzakken met rits, binnenzak voor telefoon met klittenbandsluiting en binnenzak met rits Verstelbare tailleband met trekkoord Verlengd rugpand Verstelbare manchetten met klittenbandsluiting OEKOTEX® gecertificeerd Kleur: fluo oranje/marineblauw Deze softshell jas voldoet aan de volgende normen: EN ISO 20471 (2)

Kleur Fluorescent orange/marine blue
Model 4083
Maat (kleding) 4XL
Type SOFTSHELL
Type nr. 4083