text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste bezoeker, in verband met de feestdagen kan uw bestelling 1 of 2 dagen later geleverd worden.

Flexovit Slijpschijf ZA20/3R 115X7X22,23

  1. Artikelnummer 9U912788
  2. EAN 8711479334955
  3. UBB 500633789754
  4. UNSPSC 27110000
  5. Fabrikant artikel nr 66252829207

Prijs per 
-


Verpakking: 10
Alleen volledige verpakkingen

ZA 203 R · Hardheid: middel · Staal / nodulair en grijs gietijzer · Optimaal geschikt voor HF machines met 3 kW vermogen

Haakse Slijper

Toepassing (metaal) Gietijzer
Toepassing Gietijzer
Gatdiameter (mm) 22.2
Diameter (mm) 115
Schijfdikte (mm) 7
Type ZA20/3R T27/80