text.skipToContent text.skipToNavigation

Flexovit Lamellenschijf 125X22 R822 P40

  1. Artikelnummer 5L452922
  2. EAN 8711479337079
  3. UBB 500633735708
  4. UNSPSC 27110000
  5. Fabrikant artikel nr 63642564454

Prijs per 
-


Verpakking: 10
Alleen volledige verpakkingen

Speedoflex vlaklamellen · Zirconium met nylon drager - vlakke uitvoering · Hoge standtijd · Toepassing op RVS en aluminium

Haakse Slijper

Toepassing (metaal) Staal/Roestvrij staal/Aluminium
Toepassing Staal|Inox|Aluminium
Gatdiameter (mm) 22.2
Diameter (mm) 125
Korrel 40
Type R822