text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Veiligheidsanker type FH II-S Staal Elektrolytisch verzinkt FH II 18/25 S

  1. Artikelnummer 63422.180.025
  2. EAN 4006209448946
  3. UBB 500504419689
  4. UNSPSC 31162101
  5. Artikelnr fabrikant 044894

Prijs per 
-


Verpakking: 20
Alleen volledige verpakkingen
Type FH II 18/25 S
Remarks
  • do = Boordiameter.
  • Min. td = Aanbevolen boordiepte.
  • hef = Effectieve verankeringsdiepte.
  • tfix = Nuttige lengte.
  • s = Sleutelwijdte.
  • kN = Belasting in kN.
  • De toelaatbare belasting geldt voor 1 afzonderlijk anker, bij gescheurd beton (trekzone) met een kwaliteit C20/25, incl. partiële veiligheidsfactor γf= 1,4 en indien de Scr, N en Ccr, N niet onderschreden worden.
  • Bij reductie op hart- en randafstand dient de kracht opnieuw berekend te worden met behulp van berekeningssoftware of technisch handboek, deze zijn op aanvraag verkrijgbaar.
  • Bij de definitieve berekening moet de complete Europese Technische Goedkeuring (ETA) in acht worden genomen, deze is ook op aanvraag verkrijgbaar.
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type no. FH II-S
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

Diameter (d-D) M12
do 18
hef 80
kN 11.9
Lengte (L) (mm) 132
Min. td 130
Ring ø 30X3
s 19
tfix 25
  1. E-doc downloaden
  2. E-doc downloaden