text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Veiligheidsanker type FH II-S Staal Elektrolytisch verzinkt FH 10/25 S

  1. Artikelnummer 63422.100.025
  2. EAN 4006209450314
  3. UBB 500504418772
  4. UNSPSC 31162101
  5. Artikelnr fabrikant 045031
Type FH 10/25 S
Remarks
  • do = Boordiameter.
  • Min. td = Aanbevolen boordiepte.
  • hef = Effectieve verankeringsdiepte.
  • tfix = Nuttige lengte.
  • s = Sleutelwijdte.
  • kN = Belasting in kN.
  • De toelaatbare belasting geldt voor 1 afzonderlijk anker, bij gescheurd beton (trekzone) met een kwaliteit C20/25, incl. partiële veiligheidsfactor γf= 1,4 en indien de Scr, N en Ccr, N niet onderschreden worden.
  • Bij reductie op hart- en randafstand dient de kracht opnieuw berekend te worden met behulp van berekeningssoftware of technisch handboek, deze zijn op aanvraag verkrijgbaar.
  • Bij de definitieve berekening moet de complete Europese Technische Goedkeuring (ETA) in acht worden genomen, deze is ook op aanvraag verkrijgbaar.
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type no. FH II-S
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

Diameter (d-D) M6
do 10
hef 40
kN 3.6
Lengte (L) (mm) 85
Min. td 80
Ring ø 12x2
s 10
tfix 25
  1. E-doc downloaden
  2. E-doc downloaden