text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Medium
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
Medium
63298
63298.100.100
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
FISCHER Universele constructieplug Kunststof SXS-T SXS 10X100T
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Kleur
Grijs
Materiaalsoort
Kunststof
Type nr.
SXS-T
Info
Met voorgemonteerde stalen elektrolytisch verzinkte schroef met T-ster-aandrijving.
Toelaatbare belasting (kN) voor één enkel anker in een meervoudig niet kritische verbinding in beton.
Bij combinatie van trekkracht, afschuifkracht en buigend moment alsook bij verminderde randafstand of H.oH afstand zie goedkeuringsrapport.SXS-T
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
10 mm
Lengte
100 mm
Kleur
Grijs
Materiaalsoort
Kunststof
Type nr.
SXS-T
Info
Met voorgemonteerde stalen elektrolytisch verzinkte schroef met T-ster-aandrijving.
Toelaatbare belasting (kN) voor één enkel anker in een meervoudig niet kritische verbinding in beton.
Bij combinatie van trekkracht, afschuifkracht en buigend moment alsook bij verminderde randafstand of H.oH afstand zie goedkeuringsrapport.SXS-T
Afmetingen
Beton ≥ C16/20
2
D (mm)
10
Boordiepte (min.)
110
Boor ø
10
Nuttige lengte (max.)
50
L (mm)
100
Schroefafmeting
7x107
Sleutel
40
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
63298.100.100
EAN
4006209196045
UBB
500500611883
UNSPSC
31162400
Fabrikant artikelnummer
019604
Download extra informatie
E-doc downloaden