text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Snelbouwanker type FBN II Staal Elektrolytisch verzinkt 8/70 (8X131)

  1. Artikelnummer 63324.080.070
  2. EAN 4006209407776
  3. UBB 500504267799
  4. UNSPSC 31162101
  5. Fabrikant artikel nr 40777

Prijs per 
-


Verpakking: 20
Alleen volledige verpakkingen
Type 8/70 (8X131)
Remarks
  • do = Boordiameter.
  • tfix = Nuttige lengte.
  • hef = Effectieve verankeringsdiepte.
  • Min. td = Aanbevolen boordiepte.
  • kN = Belasting in kN.
  • De toelaatbare belasting geldt voor 1 afzonderlijk anker, bij niet gescheurd beton (drukzone) met een kwaliteit C20/25, incl. partiële veiligheidsfactor γf= 1,4 en indien de Scr, N en Ccr, N niet onderschreden worden.
  • Bij reductie op hart- en randafstand dient de kracht opnieuw berekend te worden met behulp van berekeningssoftware of technisch handboek, deze zijn op aanvraag verkrijgbaar.
  • Bij de definitieve berekening moet de complete Europese Technische Goedkeuring (ETA) in acht worden genomen, deze is ook op aanvraag verkrijgbaar.
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type no. FBN II
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

Diameter (d-D) M8
do 8
hef 40
kN 2,9-6,1
Lengte (L) (mm) 131
Min. td 126
Ring ø 16X1,6
tfix 70
  1. E-doc downloaden
  2. E-doc downloaden