text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Ankers
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
Zwaar
63324
63324.060.010
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
FISCHER Snelbouwanker type FBN II Staal Elektrolytisch verzinkt 6/10 (6X55)
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
Approval
ETA Option 7
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
FBN II
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
M6
Lengte
55 mm
Materiaalsoort
Staal
Approval
ETA Option 7
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
FBN II
Info
d
o
= Boordiameter.
t
fix
= Nuttige lengte.
h
ef
= Effectieve verankeringsdiepte.
Min. t
d
= Aanbevolen boordiepte.
kN = Belasting in kN.
De toelaatbare belasting geldt voor 1 afzonderlijk anker, bij niet gescheurd beton (drukzone) met een kwaliteit C20/25, incl. partiële veiligheidsfactor γ
f
= 1,4 en indien de S
cr
, N en C
cr
, N niet onderschreden worden.
Bij reductie op hart- en randafstand dient de kracht opnieuw berekend te worden met behulp van berekeningssoftware of technisch handboek, deze zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Bij de definitieve berekening moet de complete Europese Technische Goedkeuring (ETA) in acht worden genomen, deze is ook op aanvraag verkrijgbaar.
Afmetingen
d-D
M6
do
6
hef
30
kN
1.5
L (mm)
55
Min. td
50
Ring ø
12
tfix
10
Type
6/10
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
63324.060.010
EAN
4048962070248
UBB
500504267047
UNSPSC
31162101
Fabrikant artikelnummer
505527
Download extra informatie
E-doc downloaden