text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
LUPA Polska Sp. z o.o. - 8797496475790
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
Zwaar
63324
63324.160.100
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
FISCHER Snelbouwanker type FBN II Staal Elektrolytisch verzinkt 16/100 (16X220)
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
Approval
ETA Option 7
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
FBN II
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M16
Lengte
220 mm
Materiaalsoort
Staal
Approval
ETA Option 7
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
FBN II
Info
d
o
= Boordiameter.
t
fix
= Nuttige lengte.
h
ef
= Effectieve verankeringsdiepte.
Min. t
d
= Aanbevolen boordiepte.
kN = Belasting in kN.
De toelaatbare belasting geldt voor 1 afzonderlijk anker, bij niet gescheurd beton (drukzone) met een kwaliteit C20/25, incl. partiële veiligheidsfactor γ
f
= 1,4 en indien de S
cr
, N en C
cr
, N niet onderschreden worden.
Bij reductie op hart- en randafstand dient de kracht opnieuw berekend te worden met behulp van berekeningssoftware of technisch handboek, deze zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Bij de definitieve berekening moet de complete Europese Technische Goedkeuring (ETA) in acht worden genomen, deze is ook op aanvraag verkrijgbaar.
Afmetingen
d-D
M16
do
16
hef
80
kN
12.6
L (mm)
220
Min. td
204
Ring ø
30
tfix
100
Type
16/100 (16X220)
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
63324.160.100
EAN
4006209455678
UBB
500504273714
UNSPSC
31162101
Fabrikant artikelnummer
45567
Download extra informatie
E-doc downloaden