text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Snelbouwanker type FBN II Staal Elektrolytisch verzinkt 12/30 K (12X111)

  1. Artikelnummer 63324.121.030
  2. EAN 4006209452745
  3. UBB 500504273300
  4. UNSPSC 31162101
  5. Artikelnr fabrikant 45274

Prijs per 
-


Verpakking: 20
Alleen volledige verpakkingen
Type 12/30 K (12X111)
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type no. FBN II
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

Diameter (d-D) M12
do 12
hef 50
kN 8,5-12,6
Lengte (L) (mm) 111
Min. td 100
Ring ø 24X2,5
tfix 30
  1. E-doc downloaden
  2. E-doc downloaden