text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Snelbouwanker type FBN II Staal Elektrolytisch verzinkt 10/30 (10X106)

  1. Artikelnummer 63324.100.030
  2. EAN 4006209408544
  3. UBB 500504269100
  4. UNSPSC 31162101
  5. Artikelnr fabrikant 40854

Prijs per 
-


Verpakking: 50
Alleen volledige verpakkingen
Type 10/30 (10X106)
Remarks
  • do = Boordiameter.
  • tfix = Nuttige lengte.
  • hef = Effectieve verankeringsdiepte.
  • Min. td = Aanbevolen boordiepte.
  • kN = Belasting in kN.
  • De toelaatbare belasting geldt voor 1 afzonderlijk anker, bij niet gescheurd beton (drukzone) met een kwaliteit C20/25, incl. partiële veiligheidsfactor γf= 1,4 en indien de Scr, N en Ccr, N niet onderschreden worden.
  • Bij reductie op hart- en randafstand dient de kracht opnieuw berekend te worden met behulp van berekeningssoftware of technisch handboek, deze zijn op aanvraag verkrijgbaar.
  • Bij de definitieve berekening moet de complete Europese Technische Goedkeuring (ETA) in acht worden genomen, deze is ook op aanvraag verkrijgbaar.
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type no. FBN II
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

Diameter (d-D) M10
do 10
hef 50
kN 6,1-8,5
Lengte (L) (mm) 106
Min. td 98
Ring ø 20X2
tfix 30
  1. E-doc downloaden
  2. E-doc downloaden