text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Zwaar
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
Zwaar
63324
63324.100.100
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
FISCHER Snelbouwanker type FBN II Staal Elektrolytisch verzinkt 10/100 (10X176)
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
Approval
ETA Option 7
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
FBN II
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M10
Lengte
176 mm
Materiaalsoort
Staal
Approval
ETA Option 7
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
FBN II
Info
d
o
= Boordiameter.
t
fix
= Nuttige lengte.
h
ef
= Effectieve verankeringsdiepte.
Min. t
d
= Aanbevolen boordiepte.
kN = Belasting in kN.
De toelaatbare belasting geldt voor 1 afzonderlijk anker, bij niet gescheurd beton (drukzone) met een kwaliteit C20/25, incl. partiële veiligheidsfactor γ
f
= 1,4 en indien de S
cr
, N en C
cr
, N niet onderschreden worden.
Bij reductie op hart- en randafstand dient de kracht opnieuw berekend te worden met behulp van berekeningssoftware of technisch handboek, deze zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Bij de definitieve berekening moet de complete Europese Technische Goedkeuring (ETA) in acht worden genomen, deze is ook op aanvraag verkrijgbaar.
Afmetingen
d-D
M10
do
10
hef
50
kN
6.1
L (mm)
176
Min. td
168
Ring ø
20
tfix
100
Type
10/100 (10X176)
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
63324.100.100
EAN
4006209409435
UBB
500504270256
UNSPSC
31162101
Fabrikant artikelnummer
40943
Download extra informatie
E-doc downloaden