text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Snelbouwanker type FBN II Roestvaststaal (RVS) A4 16/10 (16X130)

  1. Artikelnummer 63325.160.010
  2. EAN 4048962087529
  3. UBB 500571970192
  4. UNSPSC 31162101
  5. Artikelnr fabrikant 507568

Prijs per 
-


Verpakking: 10
Alleen volledige verpakkingen
Type 16/10 (16X130)
Remarks
  • do = Boordiameter.
  • tfix = Nuttige lengte.
  • hef = Effectieve verankeringsdiepte.
  • Min. td = Aanbevolen boordiepte.
  • kN = Belasting in kN.
  • De toelaatbare belasting geldt voor 1 afzonderlijk anker, bij niet gescheurd beton (drukzone) met een kwaliteit C20/25, incl. partiële veiligheidsfactor γf= 1,4 en indien de Scr, N en Ccr, N niet onderschreden worden.
  • Bij reductie op hart- en randafstand dient de kracht opnieuw berekend te worden met behulp van berekeningssoftware of technisch handboek, deze zijn op aanvraag verkrijgbaar.
  • Bij de definitieve berekening moet de complete Europese Technische Goedkeuring (ETA) in acht worden genomen, deze is ook op aanvraag verkrijgbaar.
Materiaalsoort Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch A4
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type no. FBN II
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

Diameter (d-D) M16
do 16
hef 80
kN 12,6-17,2
Lengte (L) (mm) 130
Min. td 114
Ring ø 30X3
tfix 10
  1. E-doc downloaden
  2. E-doc downloaden