text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Medium
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
Medium
63611
63611.050.040
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
FISCHER Nagelplug type N-Z Kunststof Nylon (polyamide) Elektrolytisch verzinkt N5X40MM Bruin
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Helaas... het product dat u zoekt is niet meer leverbaar
Vergelijkbare producten:
FISCHER Nagelplug type N-Z Kunststof 5X40/15
Artikelnummer:
63961.050.040
Prijs per 
-
Bekijk alle producten
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Kleur
Diverse
Materiaalsoort
Kunststof
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Type nr.
N-Z
Info
Toelaatbare belastingen in kN gelden voor nagels met de aangegeven diameters.
Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 4.
Met voorgemonteerde stalen of met roestvaststalen A2 schroefnagel met Pozidriv (Z) kruisgleuf.
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
5 mm
Lengte
40 mm
Kleur
Diverse
Materiaalsoort
Kunststof
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Type nr.
N-Z
Info
Toelaatbare belastingen in kN gelden voor nagels met de aangegeven diameters.
Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 4.
Met voorgemonteerde stalen of met roestvaststalen A2 schroefnagel met Pozidriv (Z) kruisgleuf.
Afmetingen
Baksteen Mz12
0.14
Cellenbeton ≥ PB2, PP2 (G2)
0.03
Cellenbeton ≥ PB4, PP4 (G4)
0.5
Beton C20/25
0.16
D (mm)
5
Boordiepte (min.)
55
Boor ø
5
Nuttige lengte (max.)
15
L (mm)
40
Nietten & nagel afmeting
3.5
Massief licht betonblok V4
0.05
Kalkzandsteen KS12
0.14
Type
N5X40 BR
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
63611.050.040
EAN
4006209962084
UBB
950372048724
UNSPSC
31162103
Fabrikant artikelnummer
096208
Download extra informatie