text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Nagelplug type N-Z Kunststof Nylon (polyamide) Elektrolytisch verzinkt N5X30MM

  1. Artikelnummer 63611.050.030
  2. EAN 4006209503959
  3. UBB 950372039087
  4. UNSPSC 31162103
  5. Artikelnr fabrikant 050395

Prijs per 
-


Verpakking: 100
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (mm) 5
Type N5X30
Remarks
  • Toelaatbare belastingen in kN gelden voor nagels met de aangegeven diameters.
  • Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 4.
  • Met voorgemonteerde stalen of met roestvaststalen A2 schroefnagel met Pozidriv (Z) kruisgleuf.
Kleur Diverse
Lengte (L) (mm) 30
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Nylon (polyamide)
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Type no. N-Z
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

Baksteen Mz12 0.14
Cellenbeton ≥ PB2, PP2 (G2) 0.03
Cellenbeton ≥ PB4, PP4 (G4) 0.5
Beton C20/25 0.16
Diameter (mm) 5
Boordiepte (min.) 45
Boor ø 5
Nuttige lengte (max.) 5
Lengte (L) (mm) 30
Nietten & nagel afmeting 3,5x38
Massief licht betonblok V4 0.05
Kalkzandsteen KS12 0.14
  1. E-doc downloaden