text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Medium
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
Medium
63611
63611.050.031
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
FISCHER Nagelplug type N-Z Kunststof Nylon (polyamide) Elektrolytisch verzinkt N5X30MM Bruin
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Kleur
Zilver
Materiaalsoort
Kunststof
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Type nr.
N-Z
Info
Toelaatbare belastingen in kN gelden voor nagels met de aangegeven diameters.
Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 4.
Met voorgemonteerde stalen of met roestvaststalen A2 schroefnagel met Pozidriv (Z) kruisgleuf.
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
5 mm
Lengte
30 mm
Kleur
Zilver
Materiaalsoort
Kunststof
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Type nr.
N-Z
Info
Toelaatbare belastingen in kN gelden voor nagels met de aangegeven diameters.
Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 4.
Met voorgemonteerde stalen of met roestvaststalen A2 schroefnagel met Pozidriv (Z) kruisgleuf.
Afmetingen
Baksteen Mz12
0.14
Cellenbeton ≥ PB2, PP2 (G2)
0.03
Cellenbeton ≥ PB4, PP4 (G4)
0.5
Beton C20/25
0.16
D (mm)
5
Boordiepte (min.)
45
Boor ø
5
Nuttige lengte (max.)
5
L (mm)
30
Nietten & nagel afmeting
3.5
Massief licht betonblok V4
0.05
Kalkzandsteen KS12
0.14
Type
N5X30 BR
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
63611.050.031
EAN
4006209962077
UBB
950372054813
UNSPSC
31162103
Fabrikant artikelnummer
096207
Download extra informatie