text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Medium
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
Medium
63616
63616.080.080
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
FISCHER Nagelplug type N-Z Kunststof Nylon (polyamide) 8X80MM
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
Kleur
Grijs
Materiaalsoort
Kunststof
Type nr.
N-Z
Info
Toelaatbare belastingen in kN gelden voor nagels met de aangegeven diameters.
Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 4.
Met voorgemonteerde stalen of met roestvaststalen A2 schroefnagel met Pozidriv (Z) kruisgleuf.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
8 mm
Lengte
80 mm
Kleur
Grijs
Materiaalsoort
Kunststof
Type nr.
N-Z
Info
Toelaatbare belastingen in kN gelden voor nagels met de aangegeven diameters.
Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 4.
Met voorgemonteerde stalen of met roestvaststalen A2 schroefnagel met Pozidriv (Z) kruisgleuf.
Afmetingen
Baksteen Mz12
0.24
Cellenbeton ≥ PB2, PP2 (G2)
0.05
Cellenbeton ≥ PB4, PP4 (G4)
0.8
Beton C20/25
0.27
D (mm)
8
Boordiepte (min.)
95
Boor ø
8
Nuttige lengte (max.)
40
L (mm)
80
Nietten & nagel afmeting
5
Massief licht betonblok V4
0.15
Kalkzandsteen KS12
0.24
Type
N 8X80Z
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
63616.080.080
EAN
4006209503751
UBB
950372038584
UNSPSC
31162103
Fabrikant artikelnummer
050375
Download extra informatie