text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
SC LIGHT COM SRL - 8797413212302
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
Licht
63276
63276.120.001
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
FISCHER Muurplug universeel UX/UX-R Kunststof UX UX 12
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
Kunststof
Type nr.
UX
Info
Toelaatbare belasting in kN bij de grootst mogelijke schroefdiameter (vet gedrukte waarden), en een juiste montage van de plug in een dragende ondergrond.
Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 7.UX
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
12 mm
Materiaalsoort
Kunststof
Type nr.
UX
Info
Toelaatbare belasting in kN bij de grootst mogelijke schroefdiameter (vet gedrukte waarden), en een juiste montage van de plug in een dragende ondergrond.
Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 7.UX
Afmetingen
Baksteen ≥ Mz12
0.7
Cellenbeton ≥ PB4, PP4 (G4)
0.6
D (mm)
12
Boordiepte (min.)
85
Boor ø
12
Holle kalkzandsteen KSL12
0.8
L (mm)
70
Holle baksteen HLz12
0.3
Hout- of spaanplaatschroeven
8
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
63276.120.001
EAN
4006209627587
UBB
500501385495
UNSPSC
31162103
Fabrikant artikelnummer
062758