text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
SC LIGHT COM SRL - 8797413212302
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
Licht
63277
63277.080.001
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
FISCHER Muurplug universeel UX/UX-R Kunststof UX-R 8 UX-R
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
Kunststof
Type nr.
UX-R
Info
Toelaatbare belasting in kN bij de grootst mogelijke schroefdiameter (vet gedrukte waarden), en een juiste montage van de plug in een dragende ondergrond.
Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 7.UX-R
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
8 mm
Materiaalsoort
Kunststof
Type nr.
UX-R
Info
Toelaatbare belasting in kN bij de grootst mogelijke schroefdiameter (vet gedrukte waarden), en een juiste montage van de plug in een dragende ondergrond.
Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 7.UX-R
Afmetingen
Baksteen ≥ Mz12
0.3
Cellenbeton ≥ PB4, PP4 (G4)
0.3
D (mm)
8
Boordiepte (min.)
60
Boor ø
8
Holle kalkzandsteen KSL12
0.5
L (mm)
50
Plaatdikte (min.)
9.5
Gipskarton ≥ 2x12,5mm
0.15
Gipskarton 12,5mm
0.1
Holle baksteen HLz12
0.2
Hout- of spaanplaatschroeven
4.5
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
63277.080.001
EAN
4006209778708
UBB
500501385982
UNSPSC
31162103
Fabrikant artikelnummer
077870