text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Medium
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
Medium
63562
63562.075.212
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
FISCHER Kozijnschroef Staal Elektrolytisch verzinkt FFS FFS 7,5X212
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
Elektrolytisch verzinkt
Info
Geschikt voor beton, volle baksteen, kalkzandsteen, holle steen, holle kalkzandsteen, volbims, gasbeton en natuursteen.FFS
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
7.5 mm
Lengte
212 mm
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Geschikt voor beton, volle baksteen, kalkzandsteen, holle steen, holle kalkzandsteen, volbims, gasbeton en natuursteen.FFS
Afmetingen
D (mm)
7.5
Boor ø
6
L (mm)
212
Type
FFS
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
63562.075.212
EAN
4048962220247
UBB
500500607196
UNSPSC
31162400
Fabrikant artikelnummer
532944
Download extra informatie