text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
12/2015
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
Medium
63562
63562.075.132
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
FISCHER Kozijnschroef Staal Elektrolytisch verzinkt FFS FFS 7,5X132
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
Elektrolytisch verzinkt
Info
Geschikt voor beton, volle baksteen, kalkzandsteen, holle steen, holle kalkzandsteen, volbims, gasbeton en natuursteen.FFS
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
7.5 mm
Lengte
132 mm
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Geschikt voor beton, volle baksteen, kalkzandsteen, holle steen, holle kalkzandsteen, volbims, gasbeton en natuursteen.FFS
Afmetingen
D (mm)
7.5
Boor ø
6
L (mm)
132
Type
FFS
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
63562.075.132
EAN
4048962220179
UBB
500500606693
UNSPSC
31162400
Fabrikant artikelnummer
532935
Download extra informatie