text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Medium
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
Medium
63321
63321.080.001
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
FISCHER Inslaganker Roestvaststaal (RVS) A4 EA II M8 A4
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
Approval
ETA Option 7
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
EA II
Info
d
o
= Boordiameter.
t = Aanbevolen boordiepte.
L (h
ef
) = Effectieve verankeringsdiepte.
l
s
min. = Inschroefdiepte min.
l
s
max. = Inschroefdiepte max.
kN = Belasting in kN in combinatie met 8.8 & A4-70 bouten.
T
inst
= Aandraaimoment in Nm.
Inslaganker type EA II dient gemonteerd te worden met inslagpen type EAW H (artikelgroep 63322).
Slechts onderdeel van de goedkeuring voor verlaagde plafonds.
Voor verdere technische gegevens wordt verwezen naar het goedkeuringsrapport, dat op aanvraag verkrijgbaar is.
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
Approval
ETA Option 7
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
EA II
Info
d
o
= Boordiameter.
t = Aanbevolen boordiepte.
L (h
ef
) = Effectieve verankeringsdiepte.
l
s
min. = Inschroefdiepte min.
l
s
max. = Inschroefdiepte max.
kN = Belasting in kN in combinatie met 8.8 & A4-70 bouten.
T
inst
= Aandraaimoment in Nm.
Inslaganker type EA II dient gemonteerd te worden met inslagpen type EAW H (artikelgroep 63322).
Slechts onderdeel van de goedkeuring voor verlaagde plafonds.
Voor verdere technische gegevens wordt verwezen naar het goedkeuringsrapport, dat op aanvraag verkrijgbaar is.
Afmetingen
d-D
M8
do
10
hef
30
kN
4
L (mm)
30
ls(max.)
13
lsmin.
8
t
33
Tinst
8
Type
EA II M8 A4
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
63321.080.001
EAN
4006209484111
UBB
500504265553
UNSPSC
31162101
Fabrikant artikelnummer
048411
Download extra informatie
E-doc downloaden