text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Doorsteekanker Staal Elektrolytisch verzinkt FAZII12/10

  1. Artikelnummer 63323.120.010
  2. EAN 4006209954195
  3. UBB 500504261677
  4. UNSPSC 31162101
  5. Artikelnr fabrikant 095419

Prijs per 
-


Verpakking: 20
Alleen volledige verpakkingen
Type FAZII12/10
Remarks
  • do= Boordiameter.
  • Min. td= Aanbevolen boordiepte.
  • hef= Effectieve verankeringsdiepte.
  • tfix= Nuttige lengte.
  • s = Sleutelwijdte.
  • kN = Belasting in kN.
  • De toelaatbare belasting geldt voor 1 afzonderlijk anker, bij gescheurd beton (trekzone) met een kwaliteit C20/25, incl. partiële veiligheidsfactor γf= 1,4 en indien de Scr, N en Ccr, N niet onderschreden worden.
  • Bij de definitieve berekening moet de complete Europese Technische Goedkeuring (ETA) in acht worden genomen, deze is ook op aanvraag verkrijgbaar.
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type no. FAZ II
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

Diameter (d-D) M12
do 12
hef 70
kN 7.6
Lengte (L) (mm) 110
Min. td 105
Ring ø 24X2,5
s 19
tfix 10
  1. E-doc downloaden
  2. E-doc downloaden