text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Doorsteekanker EXA Staal Elektrolytisch verzinkt 16/30 (16X153)

  1. Artikelnummer 63328.016.030
  2. EAN 4006209977521
  3. UBB 500613476349
  4. UNSPSC 31162100
  5. Artikelnr fabrikant 97752

Prijs per 
-


Verpakking: 10
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M16
Lengte (L) (mm) 153
Remarks
  • do = Boordiameter.
  • Min. td = Aanbevolen boordiepte.
  • hef = Effectieve verankeringsdiepte.
  • tfix = Nuttige lengte.
  • kN = Belasting in kN.
  • De toelaatbare belasting geldt voor 1 afzonderlijk anker, bij gescheurd beton (trekzone) met een kwaliteit C20/25, incl. partiële veiligheidsfactor γf= 1,4 en indien de Scr, N en Ccr, N niet onderschreden worden.
  • Bij de definitieve berekening moet de complete Europese Technische Goedkeuring (ETA) in acht worden genomen, deze is ook op aanvraag verkrijgbaar.
  • ETA optie 7 geld alleen voor M8-M20
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

Diameter (d-D) M16
do 16
hef 85
kN 16,7
Lengte (L) (mm) 153
Min. td 110
s 24
tfix 30
  1. E-doc downloaden