text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Zwaar
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
Zwaar
63445
63445.120.040
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
FISCHER Buitendraadanker Staal Elektrolytisch verzinkt FZA 12X40 M8/15
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
Approval
ETA Option 1
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
FZA
Info
T
inst
= Aandraaimoment in Nm
Uiterst geschikt voor montage in trekzones!
De toelaatbare belasting geldt voor 1 afzonderlijk anker, bij gescheurd beton (trekzone) met een kwaliteit C20/25, incl. partiële veiligheidsfactor γ
f
= 1,4.
Bij reductie op hart- en randafstand dient de kracht opnieuw berekend te worden met behulp van berekeningssoftware of technisch handboek, deze zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Bij de definitieve berekening moet de complete Europese Technische Goedkeuring (ETA) in acht worden genomen, deze is ook op aanvraag verkrijgbaar.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M8
Materiaalsoort
Staal
Approval
ETA Option 1
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
FZA
Info
T
inst
= Aandraaimoment in Nm
Uiterst geschikt voor montage in trekzones!
De toelaatbare belasting geldt voor 1 afzonderlijk anker, bij gescheurd beton (trekzone) met een kwaliteit C20/25, incl. partiële veiligheidsfactor γ
f
= 1,4.
Bij reductie op hart- en randafstand dient de kracht opnieuw berekend te worden met behulp van berekeningssoftware of technisch handboek, deze zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Bij de definitieve berekening moet de complete Europese Technische Goedkeuring (ETA) in acht worden genomen, deze is ook op aanvraag verkrijgbaar.
Afmetingen
Beton ≥ C20/25
2.4
d-D
M8
Verankeringsdiepte
40
Boor ø (type FZUB)
12
Nuttige lengte (max.)
15
Tinst
20
Type
FZA 12X40 M8/15
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
63445.120.040
EAN
4006209607152
UBB
950372063236
UNSPSC
31162101
Fabrikant artikelnummer
060715
Download extra informatie
E-doc downloaden