text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

La-Ka-Pe Stellingbak VKB L400xB93xH83mm blauw polypropyleen


Artikelnummer 9P449819
Kleur Blauw
Materiaal Overig
Stapelbaar Ja
Binnenbreedte (mm) 69
Binnenhoogte (mm) 75
Buitenbreedte (mm) 93
Buitenhoogte (mm) 83
Verpakt per 16
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Blauw
Materiaal Overig
Stapelbaar Ja
Binnenbreedte (mm) 69
Binnenhoogte (mm) 75
Buitenbreedte (mm) 93
Buitenhoogte (mm) 83
Buitendiepte (mm) 400
Binnendiepte (mm) 359
Merken La-ka-pe
Gewicht per stuk (g) 260
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 9P449819
EAN 4031022067272
UBB 500583905228
UNSPSC 56111706
Fabrikant artikelnummer VKB 400/93 BLAU
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.