text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Veiligheidsschoenen Laag Max 408647 D 43 S3


Good looks and great protection. De metaalvrije schoen ´Max´ is ideaal voor de logistiek en elektronica. Je hoeft de schoenen niet uit te doen als je de fabriek binnenkomt of door veiligheidspoortjes gaat en dat levert je in de loop van de dag aardig wat tijdswinst op. Het microfiber bovenwerk is makkelijk te onderhouden en zorgt voor goede ondersteuning van de voet en is tegelijkertijd zacht, soepel en comfortabel. Je blijft de hele dag heerlijk fris, dankzij Hydro-Tec® antibacteriële voering, Emma's unieke innovatie voor droge voeten. De TPU GripForce® Easy Twist loopzool biedt maximale grip, is slijtvast en in hoge mate recyclebaar. Bovendien geeft de TPU-airbag je een opwaartse lift naar de volgende stap.

Artikelnummer 5L457298
Kleur Zwart
Uitvoering Laag
Type Schoen
Metaalvrij Ja
Type sluiting Veters
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Zwart
Uitvoering Laag
Type Schoen
Metaalvrij Ja
Type sluiting Veters
Schoenmaat 43
ESD getest (elektrostatische ontlading) Ja
Antibacteriële uitvoering Ja
Materiaal bovendeel Overig
Materiaal veiligheidsneus Composietmateriaal
Materiaal tussenzool Kunststof
Olie- en petroleum bestendig (FO) Ja
Veiligheidscategorie schoeisel volgens ISO 20345:2011 s3
Model Low

Artikelnummers

Artikelnummer 5L457298
EAN 8715316138980
UBB 500686698811
UNSPSC 46181600
Fabrikant artikelnummer MM40864743
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.