text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
MAVE B.V.
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
Draadstangen
20130
20130.450.001
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
Draadstang lengte 1 meter DIN 976-1A Staal Blank 10.9 1 meter M45
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
10.9
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M45
Lengte
1000 mm
Klasse
10.9
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.1 meter
Afmetingen
d-D
M45
L (mm)
1000
P
4.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
976-1A
NF
E25-136
Artikelnummers
Artikelnummer
20130.450.001
EAN
8715493853409
UBB
951353969508
UNSPSC
31161618
Download CAD model
Download extra informatie