text.skipToContent text.skipToNavigation

Draadstang DIN 976-1A Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 4.8 M12X150

Artikelnummer 20108.120.150
Diameter (d-D)
Lengte (L) (mm)
Klasse 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad

Specificaties

Diameter (d-D) M12 , M12 , M12 , M12 , M12 , M12 , M12 , M12 , M12 , M12 , M12
Lengte (L) (mm) 150 , 150 , 150 , 150 , 150 , 150 , 150 , 150 , 150 , 150 , 150
Klasse 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

P 1.75

Artikelnummers

Artikelnummer 20108.120.150
EAN 8712547303064
UBB 950353837772
UNSPSC 31161618