text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Vingerfrees S217 SC Aluminium-Titanium-Nitride 20.0mm


VHM 4-snijder vingerfrees met lange snijkant- en uitsteeklengte, DIN 6335 HA cilindrische schacht, 40° spiraal en 3° spaanhoek, AlTiN gecoat voor gehard en ontlaten staal 1200 N/mm², roestvast staal 850 N/mm², titanium en nickel legeringen 900 N/mm²

Artikelnummer 8R885045
Totale lengte 125
Schachtdiameter 20
Werkende lengte 57
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte 125
Schachtdiameter 20
Werkende lengte 57
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees 20

Omschrijving

VHM 4-snijder vingerfrees met lange snijkant- en uitsteeklengte, DIN 6335 HA cilindrische schacht, 40° spiraal en 3° spaanhoek, AlTiN gecoat voor gehard en ontlaten staal 1200 N/mm², roestvast staal 850 N/mm², titanium en nickel legeringen 900 N/mm²

Artikelnummers

Artikelnummer 8R885045
EAN 7320760682470
UBB 500629880062
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer S21720.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.