text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E000TIN ISO 529 N/A HSSE Tin gecoat M12x1.75mm


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad TiN gecoat ISO 529 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal 1200 N/mm², koper en messing, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen

Artikelnummer 9U072828
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte 22
Totale lengte 89
Schachtdiameter 9
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte 22
Totale lengte 89
Schachtdiameter 9
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte 22
Spoed schroefdraad 1.75
Aantal snijmessen 3
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant 7.1

Omschrijving

HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad TiN gecoat ISO 529 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal 1200 N/mm², koper en messing, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen

Artikelnummers

Artikelnummer 9U072828
EAN 7320760661994
UBB 500631560660
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E000TINM12
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.