text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Handtap set 3PC E119 DIN 5157 HSS Blank 1.1/8Inx11 NO9


HSS Handtap voor gasschroefdraad ongecoat DIN 5969 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal 1200 N/mm², gietijzer, koper en messing, aluminiumlegeringen, duraplasten en vezelversterkte kunststoffen

Artikelnummer 9Y948123
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte 40
Totale lengte 125
Schachtdiameter 28
Snijlengte 40
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte 40
Totale lengte 125
Schachtdiameter 28
Snijlengte 40
Aantal snijmessen 6
Snijmateriaal HSS
Aantal gangen per inch 11
Sleutelvierkant 22
Draadmaat (inch) Overig

Omschrijving

HSS Handtap voor gasschroefdraad ongecoat DIN 5969 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal 1200 N/mm², gietijzer, koper en messing, aluminiumlegeringen, duraplasten en vezelversterkte kunststoffen

Artikelnummers

Artikelnummer 9Y948123
EAN 7320760084427
UBB 500630173184
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E1191.1/8NO9
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.