text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Frees spiebaan lang C166 DIN 844 L HSSE Blanc 9.00mm

  1. Artikelnummer 7S088943
  2. EAN 7320760059876
  3. UBB 500629958868
  4. UNSPSC 27110000
  5. Artikelnr fabrikant C1669.0

Prijs per 
-


Verpakking: 1

HSS-E Extra lange spiebaanfrees met weldonschacht DIN 844L W 40° ongecoat 2-snijder voor ongelegeerd staal 400 N/mm², rood koper en aluminium

Basismateriaal HSSE
d1 9
d2 10
Coating Blanc
L1 88
L2 38
Type C166
z 2
DIN 844L