text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Kerfnagels & -pennen
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
Kerfnagels & -pennen
39720
39720.080.024
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
Doorsteek kerfpen DIN 1472 Automatenstaal 8X24MM
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
Automatenstaal
Info
V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen).
Diameter d
2
(nom.) wordt gemeten over de kerven.
Voor de gatrdiameter wordt d
1
(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen.
De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
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
8 mm
Lengte
24 mm
Materiaalsoort
Automatenstaal
Info
V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen).
Diameter d
2
(nom.) wordt gemeten over de kerven.
Voor de gatrdiameter wordt d
1
(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen.
De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
Afmetingen
c ≈
1
d1
8
d2 ≈
8.35
D (mm)
8
L (mm)
24
r ≈
8
Tolerantie
h11
V
40.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
≈2603
DIN
1472
ISO
≈8745
Artikelnummers
Artikelnummer
39720.080.024
EAN
8715492825612
UBB
950359138217
UNSPSC
31163215
Download CAD model
Download extra informatie