text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Kerfnagels & -pennen
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
Kerfnagels & -pennen
39720
39720.060.060
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
Doorsteek kerfpen DIN 1472 Automatenstaal 6X60MM
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
Automatenstaal
Info
V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen).
Diameter d
2
(nom.) wordt gemeten over de kerven.
Voor de gatrdiameter wordt d
1
(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen.
De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
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
6 mm
Lengte
60 mm
Materiaalsoort
Automatenstaal
Info
V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen).
Diameter d
2
(nom.) wordt gemeten over de kerven.
Voor de gatrdiameter wordt d
1
(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen.
De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
Afmetingen
c ≈
0.8
d1
6
d2 ≈
6.3
D (mm)
6
L (mm)
60
r ≈
6
Tolerantie
h11
V
22.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈8745
DIN
1472
NEN
≈2603
Artikelnummers
Artikelnummer
39720.060.060
EAN
8715492825568
UBB
950359137896
UNSPSC
31163215
Download CAD model
Download extra informatie