text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Kerfnagels & -pennen
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
Kerfnagels & -pennen
39720
39720.050.024
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
Doorsteek kerfpen DIN 1472 Automatenstaal 5X24MM
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
Automatenstaal
Info
V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen).
Diameter d
2
(nom.) wordt gemeten over de kerven.
Voor de gatrdiameter wordt d
1
(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen.
De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
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
5 mm
Lengte
24 mm
Materiaalsoort
Automatenstaal
Info
V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen).
Diameter d
2
(nom.) wordt gemeten over de kerven.
Voor de gatrdiameter wordt d
1
(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen.
De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
Afmetingen
c ≈
0.6
d1
5
d2 ≈
5.3
D (mm)
5
L (mm)
24
r ≈
5
Tolerantie
h11
V
16.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈8745
NEN
≈2603
DIN
1472
Artikelnummers
Artikelnummer
39720.050.024
EAN
8715492825414
UBB
950359136492
UNSPSC
31163215
Download CAD model
Download extra informatie