text.skipToContent text.skipToNavigation

Doorsteek kerfpen DIN 1472 Automatenstaal 2,5X6MM

  1. Artikelnummer 39720.025.006
  2. EAN 8715492825049
  3. UBB 950359133424
  4. UNSPSC 31163215

Prijs per 
-


Verpakking: 250
Alleen volledige verpakkingen
d1 2.5
Diameter (mm) 2.5
Lengte (L) (mm) 6
Remarks
  • V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen).
  • Diameter d2(nom.) wordt gemeten over de kerven.
  • Voor de gatrdiameter wordt d1(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen.
  • De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
Materiaalsoort Automatenstaal
DIN 1472
ISO 8745
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

c ≈ 0.3
d2 2.65
r ≈ 2.5
Tolerantie h9
V 4.25
  1. Download extra informatie
  2. Download CAD model