text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Kerfnagels & -pennen
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
Kerfnagels & -pennen
39720
39720.015.010
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
Doorsteek kerfpen DIN 1472 Automatenstaal 1,5X10MM
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
Automatenstaal
Info
V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen).
Diameter d
2
(nom.) wordt gemeten over de kerven.
Voor de gatrdiameter wordt d
1
(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen.
De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
1.5 mm
Lengte
10 mm
Materiaalsoort
Automatenstaal
Info
V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen).
Diameter d
2
(nom.) wordt gemeten over de kerven.
Voor de gatrdiameter wordt d
1
(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen.
De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
Afmetingen
c ≈
0.2
d1
1.5
d2 ≈
1.6
D (mm)
1.5
L (mm)
10
r ≈
1.5
Tolerantie
h9
V
1.6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈8745
DIN
1472
NEN
≈2603
Artikelnummers
Artikelnummer
39720.015.010
EAN
8717077083615
UBB
500645365221
UNSPSC
31163215
Download CAD model
Download extra informatie